※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30831 NKビット 日東工器 75285201 30831 NKビット 日東工器 75285201

NKビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285201 品番 30831
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形名マイナス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0405 適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)44 寸法T(mm)0.5 寸法W(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする