※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285235
品番
30834
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形名
六角レンチ
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0430
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
寸法H(mm)
2