※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30836 NKビット 日東工器 75285253 30836 NKビット 日東工器 75285253

NKビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285253 品番 30836
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形名六角レンチ 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0456 適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)44 寸法H(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする