※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30840 NKビット 日東工器 75285296 30840 NKビット 日東工器 75285296

NKビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285296 品番 30840
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形名六角ボックス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0499 適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)44 寸法H(mm)5 寸法d(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75285296
2017-09-27
用途:
小型機器のメンテナンス

商品に問題は有りませんが、小規模工場では10本単位では多すぎ!割高でもよいので、1本単位で販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする