NKビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285445 品番 30855
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形名プラス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0642 適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用 軸径(Φmm)5 六角 全長(mm)100 先端サイズ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75285436
2016-06-08
用途:
組み立て作業
製造業

ビスとの噛み合わせが少しあまい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする