エスワイエス
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75286276
品番
205310
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ88×80
色
黄
取付
ビス可動式
定格電圧(V)
24
取付ピッチ
45~58mm