エスワイエス
車高灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75286714
品番
084220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格
24V6W(G14.5 BA9s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし2、【アース】アースコード
取付ピッチ
82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×50×36