KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
吐水パイプ190MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75288678
品番
Z820H-19
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
対応製品
KF821等
寸法(mm)
吐水パイプ:190
先端部
吐水:グレー