Z819C-30 吐水口 KVK 75288696

ロゴ画像

吐水口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
吐水パイプ:300
対応製品
KF800等
先端部
吐水:白
注文コード
75288696
品番
Z819C-30
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
対応製品
KF800等
寸法(mm)
吐水パイプ:300
先端部
吐水:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする