Z486BP 吐水口 KVK 75288766

ロゴ画像

吐水口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
吐水パイプ:220
対応製品
KM85・KM88等
先端部
吐水:グレー
注文コード
75288766
品番
Z486BP
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
対応製品
KM85・KM88等
寸法(mm)
吐水パイプ:220
先端部
吐水:グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする