KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
吐水口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75288800
品番
Z464APB-18
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
対応製品
KM87等
寸法(mm)
吐水パイプ:180
先端部
吐水:グレー