金具 ロープ止め用 L型 異形

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 75292849 品番 D10x200
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質スチール 全長(mm)200 外径(Φmm)10 表面処理リン酸塩処理 頭部形状L型 首下長(mm)190 首長(mm)25
注意
※用途以外にお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
登山道補修
サービス業

強度もあり扱いやすい重さでした。使用箇所により600mmの長さがあればさらに良かったです。

2025-05-19
用途:
石垣のコンクリート補強用

十分な強度があり再注文しました。もう少しバリエーションも増やして貰いたい。

対象商品:
75292858
2023-10-21
用途:
除草シートの法面ピン、
早坂造園 様 (農・林・水産業)

とても、頑丈で錆びにくく
気にいってます。形状も抜けにくく、そこが利点です。

対象商品:
75292885
2022-09-08
用途:
ゴムを止める物として使いました。
小崎 様 (卸売・小売業)

25mmの板ゴムを引き、トレーラーなどが入ると、ずれてしまうので、板ゴムにクイとして打ち込みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする