160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260

 

160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260
160901532 い草風置き畳 コトリナ 萩原 75294260

い草風置き畳 コトリナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(12枚)注文コード75294260品番160901532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

淡色でやさしく彩る、フローリングに置く畳

用途フローリングに並べるだけで、手軽に畳スペースが作れる置き畳。パステル調のい草風素材を使用し、天然い草では表現できない淡いカラーでお部屋をやさしく彩ります。水に強く、汚れてもさっと拭くだけの簡単お手入れ。日焼けや変色に強く、カビも生えにくい素材なので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。約2.5cmの厚みでクッション性もあり、くつろぎスペースやキッズスペースづくりにも活躍。年中使いやすい、やさしい使い心地の置き畳です。厚さ(mm)25ライトベージュ備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可寸法(cm)【12枚組】82×82×2.5機能水拭きOK滑り止め効果あり組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 メセキ織 、 中材:ポリエチレン、ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止めシール付き(裏面5カ所)
注意
同色12枚のセット販売です。ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする