783 長袖メッシュつなぎ コーコス信岡 75296324

長袖メッシュつなぎ

(3件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード75296324品番783
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。

用途作業、現場、工事、ハードワークブルー種別長袖つなぎ機能吸汗速乾サイズL袖丈長袖胸囲(cm)117肩幅(cm)48袖丈(cm)58背丈(cm)49その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75296349
2024-07-23
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この長袖メッシュツナギは暑い夏の作業には快適に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 75296315
2024-08-29
用途: 農業
農・林・水産業

半日着ると、洗濯なので乾きが早いです。夏にはいいですね。

対象商品 : 75296315
2023-09-28
用途: 仕事着。バイク屋さんです。
sophieracing

165cm 63kgの私にはちょっと小さいです。薄手の生地とワキのメッシュで涼しく着ています。腰のプリーツが無く、しゃがんだ作業では窮屈さを感じます。今後は商品説明に背中の画像を入れてください。安くて良いと思いますが、もう買いません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする