モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・照明・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・照明・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの 金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)
ノーブランドの フラットバー/角鋼
【オーダー】ステンレス フラットバー 4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75296789
品番
HBAY-SUS304D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,107〜
販売価格(税別)
¥
1,006
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SUS304
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
ステンレス
表面仕上げ
ミガキ材
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
無料
金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【オーダー】鉄 角鋼
ノーブランド
税込
¥
677
〜
¥
615
〜
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし
ノーブランド
税込
¥
1,257
〜
¥
1,143
〜
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 穴なし
ノーブランド
税込
¥
1,862
〜
¥
1,693
〜
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし
ノーブランド
税込
¥
2,027
¥
1,843
バスケットへ
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 穴なし
ノーブランド
税込
¥
2,137
〜
¥
1,943
〜
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド
税込
¥
1,335
〜
¥
1,214
〜
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド
税込
¥
1,940
〜
¥
1,764
〜
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド
税込
¥
2,105
¥
1,914
バスケットへ
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド
税込
¥
2,215
〜
¥
2,014
〜
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 2穴
ノーブランド
税込
¥
1,415
〜
¥
1,286
〜
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 2穴
ノーブランド
税込
¥
2,020
〜
¥
1,836
〜
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 2穴
ノーブランド
税込
¥
2,185
¥
1,986
バスケットへ
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 2穴
ノーブランド
税込
¥
2,295
〜
¥
2,086
〜
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴
ノーブランド
税込
¥
1,493
〜
¥
1,357
〜
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 3穴
ノーブランド
税込
¥
2,098
〜
¥
1,907
〜
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 3穴
ノーブランド
税込
¥
2,263
¥
2,057
バスケットへ
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 3穴
ノーブランド
税込
¥
2,373
〜
¥
2,157
〜
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴
ノーブランド
税込
¥
1,572
〜
¥
1,429
〜
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 4穴
ノーブランド
税込
¥
2,177
〜
¥
1,979
〜
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 4穴
ノーブランド
税込
¥
2,342
¥
2,129
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)
フラットバー/角鋼
【オーダー】ステンレス フラットバー 4穴 ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります
L型ブラケット
凸型ブラケット
コの字型ブラケット
平型ブラケット
Z型ブラケット
金属円形プレート
金属プレート
パンチングメタル
金属丸棒
金属パイプ
フラットバー/角鋼
アングル
チャンネル
シム・スペーサー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける