ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カーマット 3Dヘリンボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75297591
品番
6387-06-RG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雨・雪・泥などの汚れに強い !
軽自動車、コンパクトカーにピッタリ !
仕様
スパイク加工
寸法(mm)
510×470
色
グレー
タイプ
軽用リヤ
材質(裏地)
合成ゴム
材質(表地)
ポリエステル70%、ポリプロピレン30%