6387-31-RG カーマット 3Dヘリンボン ボンフォーム 75297607

 

6387-31-RG カーマット 3Dヘリンボン ボンフォーム 75297607 6387-31-RG カーマット 3Dヘリンボン ボンフォーム 75297607

カーマット 3Dヘリンボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75297607 品番6387-31-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨・雪・泥などの汚れに強い !
軽自動車、コンパクトカーにピッタリ !

仕様スパイク加工 寸法(mm)460×620 グレー タイプ軽用フロント 材質(裏地)合成ゴム 材質(表地)ポリエステル70%、ポリプロピレン30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする