ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カーマット 3Dマックスパイダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75297634
品番
6398-06-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
裏面素材にスーパーグリップ素材「マックスパイダー」採用。
色
ブラック
タイプ
リヤS
寸法(mm)
480×410
引張強度(kg)
50
仕様
ノンスリップ加工
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリエステル100%