ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カーマット 3Dマックスパイダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
リヤS
色
グレー
注文コード
75297643
品番
6398-06-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
裏面素材にスーパーグリップ素材「マックスパイダー」採用。
色
グレー
タイプ
リヤS
寸法(mm)
480×410
引張強度(kg)
50
仕様
ノンスリップ加工
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリエステル100%