ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カーマット 3Dマックスパイダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
リヤ
色
グレー
注文コード
75297661
品番
6398-08-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
裏面素材にスーパーグリップ素材「マックスパイダー」採用。
色
グレー
タイプ
リヤ
寸法(mm)
500×450
引張強度(kg)
50
仕様
ノンスリップ加工
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75297661
6398-08-GR
75297652
6398-08-BK
カーマット 3Dマックスパイダー
ボンフォーム
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です