曜日別特売
6277-01-CL カーマット アローネクスト ボンフォーム 75297731

 

6277-01-CL カーマット アローネクスト ボンフォーム 75297731
6277-01-CL カーマット アローネクスト ボンフォーム 75297731

カーマット アローネクスト

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリアー
寸法(mm)460×650(フロント)
内容量1枚注文コード75297731品番6277-01-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

雨・雪・泥などの汚れをしっかり防止。
フロアー形状にフィット。
カットライン入りでサイズ調整可能。

寸法(mm)460×650(フロント)クリアー材質ポリ塩化ビニル樹脂仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット、丸穴用ストッパー対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75297722
2022-11-30
用途: 自家用車の運転

2019年型アルトに使用。純正のマットは切れ目だらけで泥汚れに十分対応できないため。
サイズはこれがぴったりでした。これより小さいものは横幅が足りません。アルトにはこれを使用してください。

対象商品 : 75297747
2023-03-30
用途: 車の足元保護
白樺工房教育・研究機関

厚さ、大きさ、価格 は適当だと思う。光沢があり、又 透明なのは あまり評価できない。

1が参考にしています
対象商品 : 75297747
2021-12-19
用途: 自家用車のフロアマット
富田オート自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のフロアマットとして購入しました。正直価格重視で購入しました。ビニール製なので泥が着いてもサブザブ洗えて直ぐに乾きます。高額な物だと、汚されると気持ちも萎えますが、全く気になりませんよ。

対象商品 : 75297722
2016-03-24
用途: 修理作業のお客様の車の運転席のマットの上にひいておく

低価格なので不満はありません

対象商品 : 75297731
2015-06-17
用途: フロアマットにしようと思いましたが、やめました。

購入したものの、製品の臭いが我慢できなくて使用を取りやめました。

対象商品 : 75297722
2015-02-13
用途: 車内

軽いので動いてしまいます。価格的にしかたないかな・・・・

対象商品 : 75297731
2014-04-22
用途: 雨天時の車両乗降

新車購入に合わせてオーダーしました。雨天時のカーペット汚れ防止に役立っています。
前席はそのままひき、後席は一部加工してフィットさせました。加工もスリッドが入っているので簡単です。
安価なマットですがフロアになじみやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする