MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 方向コンパス
オイル入りポケットコンパス GA-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75298266
品番
GA-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル式ポケットコンパスです。
カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)
Φ46×16
文字
十二支和文
材質(ボディ)
プラスチック
パッケージ
小箱
仕様
コンパス液:オイル封入式