G-23P オイル入りマップコンパス G-23 MIZAR(ミザールテック) 75298379 G-23P オイル入りマップコンパス G-23 MIZAR(ミザールテック) 75298379

オイル入りマップコンパス G-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298379 品番G-23P
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。
透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。

寸法(mm)105×54×10 文字方角 付属品ストラップ パッケージBP 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする