ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション エアブレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75298456
品番
5575-43-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ヒップ型
色
グレー
仕様
ストッパー付き、ノンスリップ加工
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム