(2件のレビュー)内容量1個注文コード75298729品番MF 55B19L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYに、濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子が揃った美艶型コーティング剤「プラチナコート」をセット!
【AQUA DREAM PLATINUM BATTERYの特長】
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。
これがバッテリー性能に如実に表れています。内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
【プラチナコート:AQ-P001の特長】
美艶型コーティング剤! 濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子揃った、非硬化型のケイ素系樹脂コーティング剤。
スプレーして拭くだけの簡単コーティング! 繰り返し使用することで艶が増し、汚れが付きにくくなります。
誰でも簡単手作業で、手間がかかりません!
塗装面だけでなく、プラスチックパーツ、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果被膜を形成水溶性で石油系溶剤を使用していないた為、車にも人にも優しいバイクにも使用可能で、塗装面だけでなく、ヘルメット、タンク、カウル、マフラー、ヘッドライト、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果皮膜を形成!中型車約8台分