充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY (洗車コーティング剤:プラチナコート付)

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298774 品番MF 100D23R-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYに、濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子が揃った美艶型コーティング剤「プラチナコート」をセット!
【AQUA DREAM PLATINUM BATTERYの特長】
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。
これがバッテリー性能に如実に表れています。内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
【プラチナコート:AQ-P001の特長】
美艶型コーティング剤! 濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子揃った、非硬化型のケイ素系樹脂コーティング剤。
スプレーして拭くだけの簡単コーティング! 繰り返し使用することで艶が増し、汚れが付きにくくなります。
誰でも簡単手作業で、手間がかかりません!
塗装面だけでなく、プラスチックパーツ、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果被膜を形成水溶性で石油系溶剤を使用していないた為、車にも人にも優しいバイクにも使用可能で、塗装面だけでなく、ヘルメット、タンク、カウル、マフラー、ヘッドライト、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果皮膜を形成!中型車約8台分

端子位置R 長さ(mm)231 幅(mm)172 総高さ(mm)220 バッテリー容量(Ah)56(5時間率) 内容量(mL)コーティング剤:300 適合55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R / 80D23R / 85D23R / 90D23R / 95D23R / 100D23R 本体質量(kg)約15.6 箱高(mm)200 長側面長さ(cm)23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75298756
2022-03-29
用途:
自家用車
その他業種

交換後は数回しか乗っていませんが、始動性は問題ありません。IGN−ON時の電圧も12V以上出ています。
あとは耐久性ですが、安価に入手しているので3年持てばいいでしょう。

対象商品:
75298765
2022-02-20
用途:
バッテリー上がりの為
その他業種

まともに買うと2万近くするので、格安で助かりました。製品の性能、外観など価格以上のクオリティかと思います。畳める取手も付いて交換しやすかった。コーティング剤はまだ使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする