5273-43-R クッション デザインメッシュ ボンフォーム 75299034

クッション デザインメッシュ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
タイプヒップ型
内容量1個注文コード75299034品番5273-43-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

爽快メッシュ生地使用。低反発クッション。

タイプヒップ型レッド仕様ストッパー付、衝撃吸収寸法(mm)450×450材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%材質(中材)低反発ウレタンフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03605437
2018-04-10
用途: シート表皮保護、フィッティング改善 (ダブルを購入)

レカロエルゴメドにシートを替えたが、レカロシートが大きすぎ、体格に合わず、サイドサポートがぴったりしないので、ダブルを購入装着しました。クッションの厚み分、上、前方向に、1Cm着座位置が変わり、シートのホールド性も浅くなりますが、サイドサポートの脇腹部分はピッタリになりました。サイドのホールド性の高いシートでは、毎回着座するときに脇腹部分めくられて直すようですが、構造仕方ないと思います。

対象商品 : 75299043
2017-08-03
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

ズレ止めは嬉しいですね。乗り降りの際に良く道路に落ちたりしますから。 耐久性には難ありかなと。 1年程で縫い目がほつれてきて、クッション材が顔を出してます。

対象商品 : 75299034
2015-11-19
用途: 車に乗るとき
農・林・水産業

車のシートデザインにピッタリ合うので、純正シートみたいで満足。

対象商品 : 75299034
2015-04-01
用途: 助手席用

助手席に座る奥さんは気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする