クッション デザインメッシュ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75299043 品番 5273-43-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

爽快メッシュ生地使用。低反発クッション。

タイプヒップ型 グレー 仕様ストッパー付、衝撃吸収 寸法(mm)450×450 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% 材質(中材)低反発ウレタンフォーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03605437
2018-04-10
用途:
シート表皮保護、フィッティング改善 (ダブルを購入)

レカロエルゴメドにシートを替えたが、レカロシートが大きすぎ、体格に合わず、サイドサポートがぴったりしないので、ダブルを購入装着しました。クッションの厚み分、上、前方向に、1Cm着座位置が変わり、シートのホールド性も浅くなりますが、サイドサポートの脇腹部分はピッタリになりました。サイドのホールド性の高いシートでは、毎回着座するときに脇腹部分めくられて直すようですが、構造仕方ないと思います。

対象商品:
75299043
2017-08-03
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

ズレ止めは嬉しいですね。乗り降りの際に良く道路に落ちたりしますから。 耐久性には難ありかなと。 1年程で縫い目がほつれてきて、クッション材が顔を出してます。

対象商品:
75299034
2015-11-19
用途:
車に乗るとき
農・林・水産業

車のシートデザインにピッタリ合うので、純正シートみたいで満足。

対象商品:
75299034
2015-04-01
用途:
助手席用

助手席に座る奥さんは気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする