※使用例

クッション バックブレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75299086 品番5249-08-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使い勝手の良い爽快メッシュ素材使用。

タイプ背当て ブラック 材質(側地)ポリエステル100% 寸法(mm)360×330 材質(中材)ウレタンフォーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299086
2021-12-13
用途:
車の運転時
マーキュリートランスポート 様

長時間の運転で腰が痛くなるので使用してます腰の痛みは軽減したように思いますがシートに固定できないのでずれてしまいその点が少し不満です

対象商品:
75299086
2015-07-29
用途:
運転時の背もたれ

背が低い、高齢の母のために準備しました。
思いやりサポートとの同時利用で、運転の視界が確保できました。このマッチングは、蒸れもなく非常に有効です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする