ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション ミッキープレスベロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
軽ベンチ(角)
色
ブラック
注文コード
75299341
品番
5590-82-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトなべロア生地にぷっくりアートがかわいい !
タイプ
軽ベンチ(角)
色
ブラック
仕様
ストッパー付き、シートベルト用切込み
寸法(mm)
530×450
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム