TUF TOP
タフトップ 紐メッシュ白スニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
BLACK/WHITE
BLACK/WHITE
WHITE
サイズ
26.0cm
22.5cm
23.0cm
23.5cm
24.0cm
24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm
28.5cm
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75301601
品番
TT-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)
色
BLACK/WHITE
サイズ
26.0cm
標準質量(g/片足)
約220 (26cm)
足幅
3E相当