TT-1700 タフトップ 防水白紐スニーカー TUF TOP 75301838

TT-1700 タフトップ 防水白紐スニーカー TUF TOP 75301838
TT-1700 タフトップ 防水白紐スニーカー TUF TOP 75301838
TT-1700 タフトップ 防水白紐スニーカー TUF TOP 75301838
TT-1700 タフトップ 防水白紐スニーカー TUF TOP 75301838

タフトップ 防水白紐スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1足サイズ26.0cm注文コード75301838品番TT-1700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量設計で疲れを軽減しながら、接地面から4cm・4時間の防水機能を搭載。急な雨や水たまりも気にせず、通学から作業までアクティブにこなせる頼もしい相棒です。

用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)WHITEサイズ26.0cm標準質量(g/片足)約240 (26cm)機能接地面より4cm4時間防水足幅3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする