TOWA(東和コーポレーション)
ナイロン制電手袋 エレクリーン No.120
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
22
22
23
材質(表)
ニトリルゴム
ニトリルゴム
ポリウレタン
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312404
品番
No.120
参考基準価格(税別)
¥1,616
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。
サイズ
M
トラスコ品番
829-0810
厚さ(mm)
約1.0
色
グレー
質量(g)
20.5
入数(双)
1
機能
制電
全長(cm)
22
中指長(cm)
6.5
材質(裏)
ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
材質(表)
ニトリルゴム
コーティング
手の平コート
手のひらまわり(cm)
16.3