曜日別特売
SW-M3PH シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75313973

SW-M3PH シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75313973
SW-M3PH シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75313973

シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75313973品番SW-M3PH
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,511
販売価格(税別)
3,192

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)出力方式PNP出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(mA)0.05以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする