H-595 超TERA EVO 6000K T16 PIAA 75314592

H-595 超TERA EVO 6000K T16 PIAA 75314592 H-595 超TERA EVO 6000K T16 PIAA 75314592

超TERA EVO 6000K T16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード75314592 品番H-595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重要保安部品のウインカー等を、昼間でも認知できる明るさと拡散性。
LEDでエクステリアをトータルコーディネート。さらに消費電力を抑えたおすすめモデル。
ウインカー、バックランプ、コーナリングバルブ用に開発されたホワイトLEDバルブ。
新開発のコンパクト球形基板によって、ノーマル電球と同等の拡散性を実現。

タイプT16 ホワイト 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)3 色温度(K)6000 LED6チップ 使用箇所コーナリング、ウインカー、バックアップ 明るさ(Lm)230
注意
※フロントウインカー、リアウインカーへの取り付けには、ウインカー用LEDレギュレーターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする