曜日別特売
SW-F2H3 シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 CKD 75315897

SW-F2H3 シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 CKD 75315897
SW-F2H3 シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 CKD 75315897

シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75315897品番SW-F2H3
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小形シリンダスイッチです。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
※1本の溝にスイッチ2個を搭載して両端検出を行う場合は、互いのスイッチの止めねじ部が外側を向くように搭載してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする