曜日別特売
SW-F2YHM コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD 75315976

SW-F2YHM コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD 75315976
SW-F2YHM コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD 75315976
SW-F2YHM コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD 75315976

コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)注文コード75315976品番SW-F2YHM
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,236
販売価格(税別)
6,578

小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする