曜日別特売
SW-T0HUK コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD 75316405

SW-T0HUK コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD 75316405
SW-T0HUK コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD 75316405
SW-T0HUK コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD 75316405

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 3,4PIN無極性注文コード75316405品番SW-T0HUK
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,057
販売価格(税別)
5,506

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)4以下(DCの場合、負荷電流30mA時)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 3,4PIN無極性
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする