930 マジックパテ930 ソーラー 75317518

マジックパテ930

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5kg) 注文コード75317518 品番930
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーボン+
アルミ粉を
配合。硬化後の
硬度が非常に高く
タップを立てる
ことも可能。

用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量2.5g
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする