※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65W USB PD急速充電器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75318006 品番D0035OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,636
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。
GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。
最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。
複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。

オリーブグリーン 寸法(mm)52×52×30 質量(g)103 入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz 出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A 最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W 対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など ポート数2 アズワン品番65-2357-09 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電時間は環境要因によって実際の所要時間と異なる場合がございます。
※充電ケーブル類は付属しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
パソコンの電源供給。モバイルの充電。
卸売・小売業

購入後、半年もたたず折込のコンセント部分が接触不良になり使えなくなりました。常識的な使用頻度ですし、耐久性が非常に悪いです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
75318015
2022-11-24
用途:
オフィスでのPC、モバイル端末の充電
製造業

この手の小型高出力の充電器が最近登場してますが、結構高値な上に、カラーもホワイトやブラックといったカラーしかないことが多いですが、これは他製品に比べ低価格でミリタリーカラーやネイビーブルーなど他にはないカラーがあって、オフィスの雰囲気に合わせて選択することができてgoodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする