曜日別特売
Y-4384 極太ワイヤーロック35W CAPTAIN STAG 75318209

極太ワイヤーロック35W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318209
品番
Y-4384
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

太いストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
ブラック
質量(g)
294
周長(mm)
450
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする