曜日別特売
Y-4298 極太4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG 75318245

極太4ダイヤルワイヤーロック60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318245
品番
Y-4298
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック

材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
385
周長(mm)
730
ワイヤー長(mm)
600
太さ(mm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする