CAPTAIN STAG
太いワイヤーロック35D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318270
品番
Y-4377
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
太めのストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
214
周長(mm)
440
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
15