CAPTAIN STAG
太いワイヤーロック90D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318279
品番
Y-4379
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
太めのストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
352
周長(mm)
990
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
15