CAPTAIN STAG
太い4ダイヤルワイヤーロック35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318288
品番
Y-4294
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
201
周長(mm)
460
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
15