曜日別特売
Y-4274 4ダイヤルワイヤーロック30 CAPTAIN STAG 75318315

4ダイヤルワイヤーロック30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード75318315品番Y-4274
参考基準価格(税別)¥1,163販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック

材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ネイビー質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする