CAPTAIN STAG
4ダイヤルワイヤーロック60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
オリーブ
パープル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75318340
品番
Y-4276
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ネイビー
質量(g)
200
周長(mm)
710
ワイヤー長(mm)
600
太さ(mm)
12