曜日別特売
Y-4277 4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG 75318349

4ダイヤルワイヤーロック60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード75318349品番Y-4277
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック

材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)オリーブ質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする