Y-4279 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG 75318367

4ダイヤルワイヤーロック90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード75318367品番Y-4279
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック

材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
ネイビー
質量(g)
250
周長(mm)
1010
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする