曜日別特売
Y-4436 ワイヤーロック60W CAPTAIN STAG 75318419

ワイヤーロック60W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード75318419品番Y-4436
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)オリーブ質量(g)213周長(mm)680ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする